Beli timbangan nagata di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  2. Nagata Digital Scale (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Nagata Digital Scale (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Platform Size (cm): 41x32
    • Current: AC/DC
  3. Nagata Dial Timbangan Portable Digital
    Mulai

    Rp9.199.900

    Nagata Dial Timbangan Portable Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 1.2
    • Accuracy (g): 0.1
    • Power (V): 110/220 AC
  4. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  5. Nagata Dial Digital Scale Digital (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.199.900

  6. NAGATA Scale Timbangan Lantai Anti Air Seri TW (Timbangan Platform Tahan Air)
    Mulai

    Rp9.699.900

    NAGATA Scale Timbangan Lantai Anti Air Seri TW (Timbangan Platform Tahan Air)
    atribut:
    • Battery Life (hour): Approx.80/60 after fully charged
    • Display: Red LED 1inch
    • Function: ZERO, TARE, MODE, HI / LO, NET / GROSS
    • Optional: Backlight device for TW - B series
    • Power Supply: AC / DC use; AC110/220V ±10% or Rechargeable battery DC6V/4.5A
  7. Joyko Penanda Halaman
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  8. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  9. Nagata Pel Lantai Square Taiwan (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp90.900

  10. Nagata Sapu Nylon (Plastic Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp49.900

    Nagata Sapu Nylon (Plastic Broom)
    atribut:
    • Length (cm): 107
    • Color: Assorted Color
    • Bristle Material: Nylon
    • Handle Length (cm): 107
    • Width (cm): 24
  11. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  12. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  13. Nagata Dustpan German Type (Pengki)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    Nagata Dustpan German Type (Pengki)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 340x250x750
  14. CIMM Pressure Tank
    Mulai

    Rp6.199.900

Daftar Harga timbangan nagata Terbaru November 2026
NAGATA Scale Timbangan AC/DCRp5.899.900
Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Rp4.799.900
Nagata Digital Scale (Timbangan Digital)Rp5.699.900
NAGATA Scale Timbangan ElektronikRp5.499.900
NAGATA Scale Timbangan Printer LantaiRp11.999.900
Nagata Dial Timbangan Portable DigitalRp9.199.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
NAGATA Scale Timbangan PortabelRp3.799.900
Nagata Dial Digital Scale Digital (Timbangan Digital)Rp4.199.900
NAGATA Scale Timbangan Gantung ElektronikRp6.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)